ENERPAC ZC-serien sladdlösa hydraulpumpar


Filter
Driftscykel: Intermittent , Max. Flöde vid nominellt tryck: 32 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Motor HP: 1.4 hk , Output Flow Rate @ 4000 psi: 80 cu. in./min. , Belastning av utflödeshastighet: 32 cu. in./min. , Utflödeshastighet ingen belastning: 310 cu. in./min. , Kraftkälla: Batteri , Pumpkontroll: Takpendel , Ventilfunktion: Avancera/ Neutral/ Dra tillbaka , Ventildrift: Manuell
StilModellCylinderkompatibilitetAntal försäljningsställenVentiltypPris (ex moms)
A
ZC3908JB
---132 371 SEK
A
ZC3308JE
---128 870 SEK
A
ZC3408JE
---127 625 SEK
A
ZC3908JE
---132 371 SEK
B
ZC3408JB
Dubbel agerar24-vägs, 3-position, Tandem Center135 081 SEK
C
ZC3308JB
Enstaka skådespelare13-vägs, 3-position134 706 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?