EDWARDS SIGNALING 125 -serie normala ljusflöden


Filter
Diameter: 3-1 / 4 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Höjd: 3-7 / 8 " , Lamptyp: Xenon , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 175000 CD
StilModellFärgStrömSpänning
A
125STRNC240A
---
RFQ
A
125STRNC1248DB
---
RFQ
B
125STRNR240AB
---
RFQ
B
125STRNR1248DB
--12 till 48 VDC
RFQ
B
125STRNR1248D
--12 till 48 VDC
RFQ
B
125STRNR120AB
-0.1A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
125STRNR120A
-0.1A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
125STRNR240A
-0.05A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
125STRNC240AB
---
RFQ
A
125STRNC120A
-0.1A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
125STRNC1248D
---
RFQ
A
125STRNC120AB
--120V
RFQ
C
125STRNA240AB
Bärnsten--
RFQ
C
125STRNA240A
Bärnsten--
RFQ
C
125STRNA120A
Bärnsten0.1A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
125STRNA120AB
Bärnsten0.1A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
125STRNA1248D
Bärnsten-12 till 48 VDC
RFQ
C
125STRNA1248DB
Bärnsten--
RFQ
D
125STRNB240AB
Blå--
RFQ
D
125STRNB120A
Blå-120V
RFQ
D
125STRNB240A
Blå0.05A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
125STRNB1248DB
Blå--
RFQ
D
125STRNB1248D
Blå--
RFQ
D
125STRNB120AB
Blå-120V
RFQ
E
125TRNG1248D
Grön--
RFQ
E
125TRNG1248DB
Grön--
RFQ
E
125TRNG120AB
Grön-120V
RFQ
E
125TRNG120A
Grön-120V
RFQ
E
125TRNG240A
Grön--
RFQ
E
125TRNG240AB
Grön--
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?