EDWARDS SIGNALING Kraftiga stroboskopljus


Filter
Ledningsstorlek: 3 / 4 " , Nuvarande ritad: 0.1A AC , Hölje: NEMA 4X -hölje , Husmaterial: Gjutstål , Lamplivslängd: 3000 timmar , Linsdesign: Fresnel , Linsmaterial: polykarbonat , Material: polykarbonat , Montering: 3/4 "NPT-rör , Kraftkälla: 120 VAC
StilModellSpänningFärgStrömDiameterBlinkar per minutHöjdlamptypLjusutgångPris (ex moms)
A
94DFR-N5
-Red-8 1 / 16 "507.875 "Strobe -rör1,100,000 XNUMX Candela10 983 SEK
B
94A-N5
-Bärnsten-8 1 / 16 "657.875 "Strobe -rör800,000 XNUMX Candela9 046 SEK
C
94DFB-N5
-Blå-8 1 / 16 "507.875 "Strobe -rör1,100,000 XNUMX Candela10 824 SEK
D
94DFG-N5
-Grön-8 1 / 16 "507.875 "Strobe -rör1,100,000 XNUMX Candela10 829 SEK
C
94B-N5
-Blå-8 1 / 16 "657.875 "Strobe -rör800,000 XNUMX Candela8 576 SEK
E
94C-N5
-Rensa-8 1 / 16 "657.875 "Strobe -rör800,000 XNUMX Candela8 564 SEK
A
94R-N5
-Red-8 1 / 16 "657.875 "Strobe -rör800,000 XNUMX Candela9 728 SEK
D
94G-N5
-Grön-8 1 / 16 "657.875 "Strobe -rör800,000 XNUMX Candela9 049 SEK
B
94DFA-N5
-Bärnsten-8 1 / 16 "507.875 "Strobe -rör1,100,000 XNUMX Candela10 509 SEK
E
94DFC-N5
-Rensa-8 1 / 16 "507.875 "Strobe -rör1,100,000 XNUMX Candela10 388 SEK
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
RFQ
C
94DDV2B-G1
24 VDCBlå-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
D
94DDV2G-G1
24 VDCGrön-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
B
94DDV2A-G1
24 VDCBärnsten-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
RFQ
H
93C-N5
120 VAC vid 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93R-N5
120 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon--
RFQ
J
93A-N5
120 VAC vid 50/60 HzBärnsten0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
F
57EDFR-N5
120 VAC vid 50/60 Hz-0.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
K
93DFM-N5
120 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93M-N5
120 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "Xenon--
RFQ
L
93B-N5
120 VAC vid 50/60 HzBlå0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93DFR-N5
120 VAC vid 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
M
93G-N5
120 VAC vid 50/60 HzGrön0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
M
93DFG-N5
120 VAC vid 50/60 HzGrön-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
G
94M-N5
120 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
H
93DFC-N5
120 VAC vid 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
L
93DFB-N5
120 VAC vid 50/60 HzBlå-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-N5
120 VAC vid 50/60 HzBärnsten0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
G
94DFM-R5
240 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
L
93DFB-R5
240 VAC vid 50/60 HzBlå-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-R5
240 VAC vid 50/60 HzBärnsten-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
F
57EDFR-R5
240 VAC vid 50/60 Hz-0.1A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
I
93DFR-R5
240 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
C
94DFB-R5
240 VAC vid 50/60 HzBlå-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
E
94DFC-R5
240 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
M
93DFG-R5
240 VAC vid 50/60 HzGrön-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93DFM-R5
240 VAC vid 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?