EDWARDS SIGNALING Låg profil Strobes


Filter
Diameter: 2-13 / 16 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Höjd: 5-11 / 32 " , Lamptyp: Xenon , Linsmaterial: polykarbonat , Material: polykarbonat
StilModellFärgStrömSpänning
A
117C-EM
---
RFQ
A
117C-N5
--120V
RFQ
A
117C-R5
---
RFQ
B
117R-EM
-0.35A10 till 110 VDC
RFQ
B
117R-N5
--120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
117R-R5
---
RFQ
C
117A-EM
Bärnsten0.35A10 till 110 VDC
RFQ
C
117A-N5
Bärnsten-120V
RFQ
C
117A-R5
Bärnsten0.015A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
117B-EM
Blå--
RFQ
D
117B-N5
Blå-120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
117B-R5
Blå--
RFQ
E
117G-EM
Grön--
RFQ
E
117G-N5
Grön0.02A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
E
117G-R5
Grön--
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?