ELOBAU Anslutningskablar


Filter
Kabelmaterial: PVC , Kabeltyp: LiYY , Anslutningsstorlek: M12 , Material övergjutning: Ren , Max. Driftspänning: 30V DC , Max. Lagringstemperatur: 80 grader C , Max. Växlingsström per kontakt: 2A , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Moder Material: polyamider , Antal pins: 4 , Nominell impulsmotståndsspänning: 800V , Tvärsnitt: 0.25 kvm
StilModellKabeldia.KabellängdAnslutningstypAntal trådarPris (ex moms)
A
K54G003K
4.8 mm3 mSockel, rak4795 SEK
RFQ
A
K54G001K
4.8 mm1 mSockel, rak4722 SEK
RFQ
A
K58G003K
6 mm3 mHane / Kvinna Straight82 191 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?