KERN AND SOHN Bänkvåg i FOB-NL-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVäger ytans breddHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupPris (ex moms)
A
FOB 3K-4NL
248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm4 347 SEK
B
FOB 10K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm3 885 SEK
C
FOB 30K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm3 885 SEK
D
FOB 7K-4NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm3 885 SEK

Bänkvåg i FOB-NL-serien

KERN & SOHN FOB-NL-seriens bänkvågar används i industriella och kommersiella miljöer där noggrann och pålitlig vägning är avgörande. Dessa bänkvågar erbjuder en mångsidig lösning för vägning av föremål och material för lager, tillverkningsanläggningar, laboratorier och fraktavdelningar. Med sina exakta mätmöjligheter och användarvänliga gränssnitt säkerställer dessa bänkvågar i FOB-NL-serien effektivitet i lagerhantering, kvalitetskontroll och fraktprocesser. De har en LCD-skärm för att exakt visa avläsningarna i g/lb/oz. De kommer med en nätadapter för att förse dessa enheter med el. Dessa bänkvågar har en vågplatta i rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?