A Aktiveringsväg: 6 mm , Avvisningstid: 10 ms , Bredd: 50.8 mm , Kontaktformulär: 2NC, 1NO , konv. Termisk kontinuerlig ström: 16A , Felskydd: Ja , Höjd: 43.6 mm , Installation: underifrån , Max. Anslutningstvärsnitt: 2.5 kvm , Max. Kontaktmotstånd: 0.02 Ohm , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Mekanisk cykel: 1 , Min. Lagringstemperatur: -50 grader C , Min. Växlingsström: 0.01A , Monteringstyp: Insatt/låst , Antal säkerhetskontakter (positivt öppnande): 2 , Antal signalkontakter (NEJ): 1 , Positiv öppningsväg: 3 mm , Märkström: 6/10A , Märkström dvs. (induktiv belastning): 6/10A , Märkström dvs. (ohmsk belastning): 10/16A , Nominell isolationsspänning: 600V , Märkdriftström (dvs.): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA , Märkdriftspänning: 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V , Skruvterminaler: Ja , Tjocklek: 27.3 mm , Användningskategori: 15-AC/-13-DC