ENERPAC GBJ-serien flaskuttag


Enerpac GBJ-seriens hydrauliska stålflaskdomkrafter är idealiska för lyft- och stödfunktioner för tunga laster, fordon, maskiner och strukturer. De används inom fordons-, bygg-, tillverknings- och jordbruksindustrin.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
GBJ100
81 914 SEK
B
GBJ020SA
7 109 SEK

Arbetsmekanism

  • Handtaget pumpas manuellt för att aktivera pumpmekanismen.
  • En kammare fylld med hydraulvätska skapar tryck när handtaget pumpas.
  • Kolven eller kolven rör sig vertikalt inuti cylindern på flaskdomkraften.
  • Det hydrauliska trycket trycker kolven eller kolven uppåt och lyfter lasten.
  • Den förlängda kolven eller kolven ger den önskade lyftverkan.
  • Utlösningsventilen kontrollerar frigöringen av hydraultrycket och sänker lasten.

Funktioner

  • Enerpac GBJ-seriens hydrauliska stålflaskdomkrafter har en lägre handtagsmekanism för att minimera trötthet under långa driftsperioder.
  • De är utrustade med pumpsvivlar för förbättrad ergonomi genom att möjliggöra flexibel positionering och manövrering, vilket ökar användarkomforten och bekvämligheten.
  • Dessa lågprofils hydrauliska domkrafter i GBJ-serien har en höghållfast balk och pumplänk för att förbättra hållbarheten och lång livslängd.
  • De kommer med en automatisk bypass-port för att ge ett extra lager av skydd under lyftoperationer.
  • Dessa hydrauliska domkrafter har ett tjockt basmaterial med en stor yta för förbättrad stabilitet, styrka och säker positionering under lyftoperationer.

Vanliga frågor

Kan dessa Enerpac GBJ-seriens hydrauliska domkrafter motstå tunga belastningar?

Ja, Enerpac JH1006 flaskdomkraft har en hög lastkapacitet på 100 ton.

Behöver dessa hydrauliska flaskdomkrafter underhåll?

För korrekt underhåll är det viktigt att rutinmässigt rengöra domkraften, vilket eliminerar allt grovt eller nötande skräp. När den inte används är det tillrådligt att släppa allt tryck helt och förvara domkraften i dess avsedda upprätt läge för att förhindra bildandet av luftbubblor i hydraulsystemet.

Vad är skillnaden mellan en hydraulisk domkraft och en flask domkraft?

Flaskdomkrafter utmärker sig i trånga utrymmen, medan hydrauliska trolleydomkrafter är bättre lämpade för kommersiella och komplicerade uppgifter. Den senare har ett långt handtag för snabba lyft. Ibland kombinerar användare både för ökat stöd och lyftkraft.

Hur vet jag om min hydrauliska flaskdomkraft behöver oljas?

För att inspektera fyllnadsnivån på denna specifika domkraftsmodell, använd en skruvmejsel för att ta bort ventilskruven. Efter att ha tagit bort skruven, kontrollera oljenivån, som bör vara i linje med toppen av domkraftskolven för korrekt funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?