ENERPAC JH1006 Hydraulisk ståljack, 100 ton, 6.06 tums slaglängd | AF7YQH 23NR41

ENERPAC JH1006 hydraulisk ståljack, 100 ton, 6.06 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQH Modell: JH1006Korsreferens: 23NR41

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk domkraft
Bottenplattans längd12.94 "
Bottenplattans bredd7.13 "
Kapacitet100 ton.
Kollapsad höjd11.31 "
Förlängd höjd17.37 "
Jack effektivt område20.63 kvm.
Max. Arbetstryck10000 psi
Kolv Dia.5.12 "
HastighetstypTvå hastigheter
Stroke6.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.46
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425420000

Produktinformation:

Enerpac JH1006 hydrauliska flaskdomkraft är designad för att lyfta tunga laster. Den består av en vertikal cylinder (vanligen kallad flaskan) med en kolv inuti. Kolven är kopplad till ett handtag, vilket möjliggör manuell manövrering.

Funktioner:

  • Enerpac JH1006 hydrauliska flaskdomkraft är utrustad med en intern tryckavlastningsventil för överbelastningsskydd.
  • Den har en plan fram- och bottenytor som gör att den passar i trånga hörn.
  • Denna hydrauliska domkraft kan lyfta upp till 50 tons laster med hjälp av det medföljande handtaget.
  • Den har en förkromad kolv för korrosions- och fuktbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac LW16 och LWC16 lyftkilar är användbara när maskinen (som lyfts) står på marken och lyftpunkten är otillgänglig för domkraftsplacering.
  • Enerpac MLSR7 Load Skate: Denna skridsko är lämplig för att flytta upphöjda maskiner över en arbetsyta.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder denna 100-tons hydrauliska domkraft?

A.

  • Använd domkraften på en stabil och jämn yta för att säkerställa att lasten är korrekt placerad och säkrad.
  • Överskrid aldrig domkraftens viktkapacitet.

F. Hur luftar eller släpper jag ut luft från en hydraulisk flaskdomkraft?

A.

  • För att tömma luft från en hydraulisk flaskdomkraft, lokalisera utlösningsventilen på domkraften och vrid den moturs.
  • Pumpa handtaget flera gånger för att låta luften komma ut. När luften har tömts, stäng utlösningsventilen genom att vrida den medurs.

F. Hur förvarar jag en hydraulisk flaskdomkraft när den inte används?

A. Vid förvaring av en hydraulisk flaskdomkraft är det lämpligt att släppa trycket genom att vrida utlösningsventilen moturs och sänka kolven helt. Förvara domkraften på ett rent och torrt område, borta från extrema temperaturer och frätande ämnen.

Produktvarianter

ProduktModellBottenplattans längdBottenplattans breddKapacitetJack effektivt områdeStrokePris
ENERPAC JH306 Hydraulisk ståljack, 30 ton, 6.13 tums slaglängd | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 ton.5.94 kvm.6.13 "41 876 kr
ENERPAC JH506 Hydraulisk ståljack, 50 ton, 6.09 tums slaglängd | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 ton.9.62 kvm.6.09 "53 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC JH1006 hydraulisk ståljack, 100 ton, 6.06 tums slaglängd
91 015 kr /enhet