ENERPAC LPL-serien låghöjda hydraulcylindrar


Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Enkelverkande, lastretur , Avsluta: Nitrera , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 10150 psi , Kolvtyp: Fastämne , Sadel Max. Lutningsvinkel: 5 grader
StilModellUtanför Dia.Bas till Advance PortKapacitetSadeldiameterSadelutsprång från PlungerSidobelastningsmotstånd på max. KapacitetStrokeCylinderborrningPris (ex moms)
A
LPL2002
--------104 947 SEK
A
LPL2502
--------127 963 SEK
A
LPL4002
--------210 962 SEK
A
LPL5002
--------276 188 SEK
B
LPL-602
5.51 "0.75 "60 ton.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "45 870 SEK
C
LPL-1002
6.81 "0.83 "100 ton.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "59 404 SEK
C
LPL-1602
8.66 "1.06 "150 ton.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "82 629 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?