ENERPAC LPL-602 60 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulisk cylinder, 2 tum slaglängd | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 60 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulcylinder, 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: CD2NGB Modell: LPL-602Korsreferens: 444N46

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet60 ton.
Kollapsad höjd4.94 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning4.13 "
Cylinder Effektiv Area Advance13.42 kvm.
CylinderreturtypEnkelverkande, lastretur
Förlängd höjd6.91 "
FinishNitrera
Låsmutterhöjd1.1 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning68 kort ton.
Max. Arbetstryck10150 psi
Oljekapacitetsförstärkning26.4 cu. i.
Utanför Dia.5.51 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter3.78 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.26 "
Sidobelastningsmotstånd på max. Kapacitet10%
Stroke1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.48

Produktinformation:

Enerpac LPL602 hydraulcylinder är designad för applikationer som kräver exakt och kontrollerad hydraulisk kraft. Den applicerar kraft i en riktning och har en låsmuttermekanism för säker lasthållning. Denna hydraulcylinder är idealisk för bygg-, tillverknings-, infrastruktur- och underhållsindustrin och används för att lyfta tunga maskiner, skjuta eller dra tunga laster och stödja strukturella komponenter.

Funktioner:

  • Enerpac LPL602 hydraulcylinder med låsmutter har stålkonstruktion som ger styrka och motståndskraft mot slitage.
  • Denna Enerpac LPL602 enkelverkande hydraulcylinder har en låsmuttermekanism som säkerställer en säker lasthållning och förhindrar oväntad rörelse eller frigöring av lasten.
  • Den har en bräddavloppsport för att begränsa slaglängden för att förhindra att kolven blåser ut.
  • Denna Enerpac LPL602 hydraulcylinder med låsmutter har en enkelverkande mekanism för att applicera kraft i en riktning och möjliggöra effektiv drift och kontrollerade rörelser under lyft- och skjutuppgifter.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Enerpac LPL602 enkelverkande hydraulcylinder i stål med låsmutter användas för lyft- och skjutuppgifter?

S. Ja, märkets LPL602 enkelverkande hydraulcylinder med låsmutter är lämplig för lyft- och skjutapplikationer. Den ger kontrollerad hydraulisk kraft i en riktning, vilket möjliggör exakt rörelse och positionering av laster.

F. Hur underhåller man Enerpac LPL602 enkelverkande hydraulcylinder med låsmutter?

A.

  • Inspektera regelbundet cylindern för tecken på läckage, skador eller slitage.
  • Håll cylindern och dess komponenter rena och fria från smuts, skräp och föroreningar.
  • Kontrollera och bibehåll lämplig hydraulvätskenivå och kvalitet.
  • Säkerställ korrekt inriktning och montering av cylindern för att förhindra onödig stress eller felinriktning.
  • Kontrollera regelbundet och dra åt alla lösa kopplingar eller anslutningar.
  • Undvik att överskrida det rekommenderade driftstrycket för att förhindra potentiell skada.
  • Förvara cylindern i en ren och torr miljö när den inte används.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bas till Advance PortKapacitetSadeldiameterSadelutsprång från PlungerSidobelastningsmotstånd på max. KapacitetStrokeCylinderborrningPris
ENERPAC LPL-1002 100 ton enkelverkande låsmutter stålhydraulisk cylinder, 2 tum slaglängd | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 ton.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "59 404 kr
ENERPAC LPL-1602 160 ton Enkelverkande låsmutter Stål Hydraulcylinder, 2 tum slaglängd | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 ton.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "82 629 kr
ENERPAC LPL2002 Pannkakscylinder, enkelverkande, 200 ton | CM9KJF LPL2002--------104 947 kr
ENERPAC LPL2502 Pannkakscylinder, enkelverkande, 250 ton | CM9KJG LPL2502--------127 963 kr
ENERPAC LPL4002 Pannkakscylinder, enkelverkande, 400 ton | CM9KJH LPL4002--------210 962 kr
ENERPAC LPL5002 Pannkakscylinder, enkelverkande, 500 ton | CM9KJJ LPL5002--------276 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC LPL-602 60 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulcylinder, 2 tums slaglängd
45 870 kr /enhet