ENGINEERS BLACK BOOK Elektriska svarta böcker


EBB Electrical Black Books tillhandahåller sammanslagen information om kretsanslutningar och elektriska principer. Dessa guideböcker handlar om lagarna för elektricitet, transformatorer, motorer och ledare, såväl som elektriska koder och standarder. rådande i Nya Zeeland, Australien och USA. De kommer med en gratis uppsättning självhäftande indexflikar. Dessa böcker finns i två varianter: en för USA-koder och den andra inklusive Nya Zeelands och Australiens regler. Varumärket har publicerat den 2:a USA-utgåvan revis...ed enligt NEC 2017 riktlinjer gällande NFPA-tabeller, kretsar och formler, LED/CFL-belysning och elektriska förkortningar.Läs mer

Filter
Höjd: 7.5 " , Längd: 1-3 / 4 " , Tjocklek: 0.5 " , Bredd: 4-3 / 4 "
StilModellAntal sidorSpråkTypPris (ex moms)
A
ELBB-AUST-NZ-2ED
212EngelskaReferensbok för fickor322 SEK
B
ELBB2USA
246EngelskaReferensbok för fickor322 SEK

Funktioner

  • Varje sektion är färgkodad för att underlätta processen att hitta information
  • Sektionsfärgkodningen har gjorts genom att tagga sidkanterna och färglägga tabellrubrikerna med en relevant nyans
  • Dessa böcker har alla bildrepresentationer och elektriska kretsscheman, om och där det är möjligt
  • Alla formler relaterade till ett avsnitt har sammanställts och placerats i slutet av avsnittet för enkel åtkomst
  • För att särskilja varje avsnitt/kapitel har även en färgad avdelare använts
  • Dessa uppslagsböcker i fickstorlek kan lätt torkas av och erbjuder en bländfri läsupplevelse

Vanliga frågor

Vad står NEC för?

NEC eller National Electrical Code (sponsrad av NFPA - National Fire Protection Association) är den mest antagna elektriska regleringskoden. Det syftar till att skydda personer och egendom från elektriska faror genom att fastställa krav på elektriska ledningar och utrustning.

Hur skiljer sig en elektrisk svart bok från en elektrisk kodbok?

En elektrisk svart bok är en allmän referensguide till elektroteknik, medan en elektrisk kodbok är specifik för koder, standarder och föreskrifter i olika regioner i världen.

Ingår detaljerade diagram och scheman i den elektriska svarta boken?

Ja.

Finns bearbetade exempel och problem med i den elektriska svarta boken?

Ja.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?