ESSEX Närhetsläsare


Filter
Färg: Grå , Djup: 1" , Avsluta: Rostfritt stål , Höjd: 4.5 " , Inspänning: Fält som kan väljas 5 VDC eller 12 VDC , Material: Rostfritt stål , Drifttemp.: -40 grader till 180 grader F. , Utdata: Wiegand , Betyg: IP66 , Växlingsåtgärd: Äkta HID-teknik , Typ: 125 kHz HID-närhet (upp till 91 bitar)
StilModellBreddPris (ex moms)
A
PRX-1R
1.75 "3 901 SEK
B
PRX-2R
2.75 "3 832 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?