FABORY Metriska höga låsmuttrar


Filter
StilModellDia./ trådstorlekHöjdBredd över lägenheterPris (ex moms)
A
L12600.050.0001
M5x0.86.3 mm8.0 mm6 746 SEK
B
L12600.060.0001
M6x18.0 mm10.0 mm2 852 SEK
C
L12600.080.0001
M8x1.259.5 mm13.0 mm2 474 SEK
D
L12600.100.0001
M10x1.511.5 mm17.0 mm2 987 SEK
E
L12600.120.0001
M12x1.7514.0 mm19.0 mm3 177 SEK
F
L12600.160.0001
M16x218.0 mm24.0 mm3 049 SEK
A
L12600.180.0001
M18x2.520.0 mm27.0 mm2 973 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?