STAFFORD MFG Solution Series, SPARC Master Collars


Filter
Finish: Svartoxid , Skruvstorlek: 1/4-28 x 3/4 , Bredd: 0.500 "
StilModellBorrstorlekGradeSätt in Dia.MaterialUtanför Dia.Skruvmaterial
A
3-DM1S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rostfritt stål2.500 "18-8 rostfritt stål
RFQ
B
3-DM1A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Aluminium2.500 "Legerat stål
RFQ
C
3-DM2L108
1-1 / 2 "12151.250 "Stål2.500 "Legerat stål
RFQ
D
3-DM2S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rostfritt stål2.500 "18-8 rostfritt stål
RFQ
E
3-DM1L108
1-1 / 2 "12151.250 "Stål2.500 "Legerat stål
RFQ
F
3-DM2A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Aluminium2.500 "Legerat stål
RFQ
B
3-DM1A200
2"2024-T3511.750 "Aluminium3.250 "Legerat stål
RFQ
A
3-DM1S200
2"3031.750 "Rostfritt stål3.250 "18-8 rostfritt stål
RFQ
E
3-DM1L200
2"12151.750 "Stål3.250 "Legerat stål
RFQ
F
3-DM2A200
2"2024-T3511.750 "Aluminium3.250 "Legerat stål
RFQ
D
3-DM2S200
2"3031.750 "Rostfritt stål3.250 "18-8 rostfritt stål
RFQ
C
3-DM2L200
2"12151.750 "Stål3.250 "Legerat stål
RFQ
D
3-DM2S300
3"3032.750 "Rostfritt stål4"18-8 rostfritt stål
RFQ
C
3-DM2L300
3"12152.750 "Stål4"Legerat stål
RFQ
F
3-DM2A300
3"2024-T3512.750 "Aluminium4"Legerat stål
RFQ
E
3-DM1L300
3"12152.750 "Stål4"Legerat stål
RFQ
A
3-DM1S300
3"3032.750 "Rostfritt stål4"18-8 rostfritt stål
RFQ
B
3-DM1A300
3"2024-T3512.750 "Aluminium4"Legerat stål
RFQ

Solution Series, SPARC Master Collars

Stafford MFG Solution Series masterkragar används eller fäster komponenter på en axel. De kommer med en delad design i ett stycke, vilket gör att de enkelt kan installeras och tas bort utan att ta isär hela axeln eller komponenterna. Dessa precisionsbearbetade masterkragar är designade för att passa ihop med 3-D-tryckta skär (med hål) för att enkelt passa alla typer av skaft. De finns i materialvarianter av rostfritt stål, aluminium och stål och kan rymma axelstorlekar från 1/8 till 2-3/4 tum (OD).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?