FERNCO Qwik armbågar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
PQL-150
1.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "269 SEK
B
PQL-200
2"2-19 / 64 "5"284 SEK
C
PQL-300
3"3-29 / 64 "8"418 SEK
D
PQL-400
4"4-29 / 64 "10 "625 SEK

Qwik armbågar

Fernco flexibla armbågar är lämpliga för att ansluta lera, bly, koppar, stål och plaströr för ventilation och avfallshantering. Dessa armbågar har en flexibel PVC -konstruktion som möjliggör snabb installation och rymmer mindre felinriktningar utan att knäcka / bryta armbågen. De levereras med 300-seriens klämmor i rostfritt stål för att säkert greppa rörytan och därigenom förhindra risker för läckage. Välj från ett brett utbud av dessa flexibla armbågar, tillgängliga för 1.5, 2, 3 och 4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?