Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO PQL-150 Flexibel Elbow Elastomeric Pvc 1-1 / 2 tum | AC4EZQ 2ZJ97

FERNCO PQL-150 Flexibel Armbåge Elastomer Pvc 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC4EZQ Modell: PQL-150Korsreferens: 2ZJ97
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel armbåge
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek1.5 "
Inuti Dia.1-57 / 64 "
Längd4 49 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO PQL-200 Flexibel armbåge elastomer Pvc 5 tum längd | AC4EZR 2ZJ98 PQL-2002"2-19 / 64 "5"297SEK
FERNCO PQL-300 Flexibel armbåge elastomer Pvc 8 tum längd | AC4EZT 2ZJ99 PQL-3003"3-29 / 64 "8"439SEK
FERNCO PQL-400 Flexibel armbåge elastomer Pvc 10 tum längd | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29 / 64 "10 "655SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO PQL-150 Flexibel Armbåge Elastomer Pvc 1-1/2 tum
281SEK /enhet