FERNCO Flexibla tryckknappar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
TST-4
4"4-33 / 64 "12 "1 062 SEK
B
TST-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 392 SEK

Flexibla tryckknappar

Fernco flexibla sadel-t-rör är designade för att ansluta avloppsrör till större avloppsledningar för applikationer för bortskaffande av flytande avfall. Dessa sadel-T-stycken kommer med stora bandspår för att ge en greppyta för bandklämmorna, vilket säkerställer läckagetät tätning och SS slip-lock klämmor för att minimera installationstiden. Deras flexibla men hållbara PVC-konstruktion med hög durometer ger fullständig motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, skador mot avloppsgaser och ultravioletta strålar. Välj från ett brett utbud av dessa tappsaxar, tillgängliga för rör med 4 och 6 tums diameter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?