FERNCO Flexibel Tap Saddle Wyes


Fernco flexibla kransadel är VVS-armaturer som används för att skapa en grenkoppling i en befintlig rörledning. De används ofta i VVS- och bevattningssystem för att lägga till ett nytt uttag eller anslutning utan att störa flödet i huvudledningen.

Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
TSW-4
4"4-33 / 64 "12 "1 308 SEK
B
TSW-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 678 SEK

Flexibel Tap Saddle Wyes

Fernco-kranar är lämpliga för anslutning av avloppsrör till större avloppsledningar för avfallshantering av flytande avfall. Dessa wyes har hög durometer PVC-konstruktion som ger fullständig motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, skador mot avloppsgaser och ultravioletta strålar. De har stora bandspår för att ge en greppyta för bandklämmorna, vilket säkerställer läckagetät tätning. Välj bland ett brett utbud av dessa tappsadlar, tillgängliga för rör med 4 och 6 tums diameter.

Funktioner

  • Dessa kransadel har en PVC-konstruktion med hög durometer för att motstå kemikalier, svamptillväxt och skydda mot skador mot avloppsgaser och ultravioletta strålar.
  • 4-tumssadlarna är designade för att passa 6-tumsrör och större, medan 6-tumssadlarna passar 8-tumsrör och större.
  • Dessa tappsadlar inkluderar speciella slip-lock klämmor gjorda av 300-serien rostfritt stål för snabba och enkla installationer.
  • De har stora bandspår, vilket säkerställer en säker och tät anslutning till det befintliga röret.

Kompatibla tillbehör

  • Fernco TSPK-46 Pressure Kit: Detta kit är lämpligt för att skapa läckagesäkra anslutningar med märkets flexibla kransadel-yes som kan hantera upp till 10 psi tryck.
  • Fernco 312-300 förlängningsklämma: Denna klämma är lämplig för installation av ledningar till 15-tums eller större avloppsledningar.

Standarder och godkännanden

  • ASTM

Vanliga frågor

Kan jag använda dessa Fernco flexibla kransadel för underjordiska installationer?

Ja, dessa flexibla kransadel kan användas för underjordiska installationer. De klarar kraven från avloppsledningar och är resistenta mot kemikalier, ultravioletta strålar och normala avloppsgaser, vilket gör dem lämpliga för underjordiska applikationer.

Hur installerar man dessa Fernco flexibla kransadelsätt?

  • Gräv ut diket och exponera avloppsledningens ytterdiameter.
  • Borra ett hål i avloppsledningen med lämplig diameter som matchar konturen av kransadelns lokaliseringsring.
  • För TSW-4-modellen, använd en 5-tums borrkrona eller hålsåg.
  • För TSW-6-modellen, använd en 7-tums borrkrona eller hålsåg.
  • Rengör rörytan och ta bort eventuella vassa kanter.
  • Linda klämmorna runt röret, koppla in och skjut en till vardera sida av kärnhålet.
  • Placera kransadelpackningen över röret med lokaliseringsringen inuti hålet med kärnor.
  • Håll kransadeln stadigt mot röret och skjut klämmorna på plats.
  • Sätt fast klämmorna genom att dra i svansen.
  • Dra åt klämmorna till 60 lb-tums vridmoment.

Vilken är den maximala driftstemperaturen för flexibla tappsaxlar?

Den maximala driftstemperaturen för flexibla kransadel är 140 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?