Fernco TSW-4 kransadel erbjuder ett snabbare och billigare sätt att göra anslutningar i huvudavloppsledningar. Den passar över en avloppsledning med hjälp av klämmor för att erbjuda en läckagesäker anslutning. Denna 12 tum långa Fernco kransadel har en anslutning av wye-typ som underlättar lateral anslutning.
Funktioner:
- Fernco TSW-4 kransadel är endast lämplig för icke-dricksvattenapplikationer.
- Dess wye-anslutning är en anslutning av hontyp som accepterar sidoanslutningar.
- Denna 12 tum långa Fernco kransadel har en lokaliseringsring inuti sitt stora förkläde för montering av hål på avloppsledningen.
- Stora bandspår på tappsadeln tillåter tät anslutning av klämmor utan att tillåta någon överdriven rörelse.
Kompatibla tillbehör:
- Fernco TSPK-46 trycksats för flexibel kransadel: Denna trycksats med bentonittejp används av kransadlar för en vattentät tätning vid tryck upp till 10 PSI. Den har plastbelagda armeringsjärn för att applicera tätningstryck.
- Interlocked Worm Gear Clamps: Denna Fernco kransadel med 12 tums längd levereras med 3 "slip-lock" klämmor gjorda av 300 Series rostfritt stål för snabbare och säkra installationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Fernco TSW-4 kransadel gjord av?
A. Denna Fernco kransadel med 12 tums längd är gjord av PVC med hög durometer och har röt- och läckagesäkra egenskaper. Det är också resistent mot ultravioletta strålar, kemikalier, svamptillväxt och avloppsgaser.
F. Vad är det maximala arbetstrycket för Fernco TSW-4 wye kransadel?
A. Denna Fernco kransadel kan arbeta vid ett maximalt tryck på 4.3 psi.
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Fernco TSW-4 wye kransadel?
S. Denna Fernco kransadel med en längd på 12 tum kan arbeta vid en maximal icke-konsekvent temperatur på 140 grader F.