FERNCO Flexibla tröjor


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
PQT-150
1.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "333 SEK
B
PQT-200
2"2-19 / 64 "7 33 / 64 "357 SEK
C
PQT-300
3"3-29 / 64 "10 "539 SEK
D
PQT-400
4"4-29 / 64 "13 9 / 64 "772 SEK

Flexibla tröjor

Fernco flexibla tees är idealiska för anslutning av rör av lera, bly, koppar, stål och plast för avluftning och avfallshantering. Dessa 90 grader, Qwik -tees har flexibel PVC -konstruktion för att möjliggöra snabb installation och rymma mindre felinriktningar utan att spricka / bryta. De levereras med klämmor i rostfritt stål i 300 -serien för att säkert greppa rörytan, vilket förhindrar risken för läckage. Välj bland ett brett utbud av dessa flexibla tees, tillgängliga för 1.5, 2, 3 & 4 tum rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?