FERVI Pallyftare


Filter
Plattens tjocklek: 3 mm
StilModellKapacitetGaffeldimensionerHöjdPris (ex moms)
A
S2 / 800
1000 kg1170 x 540 mm85 - 800 mm16 422 SEK
RFQ
B
0068 / S
2000 kg1150 x 568 mm88 - 200 mm33 324 SEK
RFQ
C
0068L
2000 kg1150 x 570 mm85 - 175 mm32 292 SEK
RFQ
D
0028R
2500 kg1150 x 540 mm63 - 165 mm9 466 SEK
RFQ
D
0028
2500 kg1150 x 540 mm85 - 200 mm8 238 SEK
RFQ
D
0064
2500 kg900 x 540 mm85 - 200 mm9 522 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?