FLUORAMICS Formel 8 trådtätning


Fluoramics Formula-8 gängtätningsmedel är lämpliga för att täta gängor i applikationer inklusive syrgassystem, kryogen, vakuumservice, instrumentering, ventiler och maskin- och motorsensorer.

Filter
Bas: PTFE-komplex , Färg: White , Fysisk form: Klistra in , Stil: Syre godkänd
StilModellbehållare TypStorlekPris (ex moms)
A
8900008
Burk650 g2 176 SEK
RFQ
B
8900006
Slangar3.5 oz603 SEK
C
8900003
Slangar15 g109 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa tätningsmedel är konstruerade med mineraliserad PTFE till en skjuvkänslig tixotrop pasta som väter in i och tätar gängade fogar.
  • Deras giftfria, ofarliga, luktfria och kemiskt inerta egenskaper gör dem användbara i livsmedelsbearbetningsanläggningar och vätske-, gas- och vakuumtjänster.
  • De tål en maximal temperatur och tryck på 550 grader F respektive 10000 XNUMX psi.

Standarder och godkännanden

  • NASA (ASTM G72-82 och ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Vanliga frågor

Hur applicerar man Formula-8 gängtätningsmedel på gängade fogar (3/4 tum eller större)?

  • Rengör utvändiga och invändiga gängor för att avlägsna smuts eller olja.
  • Börja från två gängor bakåt från änden av hankopplingen och applicera två lindningar av en PTFE-tejp med full densitet i trådens rotationsriktning, och bibehåll spänningen på tejpen medan du lindar.
  • Applicera gängtätningen för att fylla gängorna.
  • Dra åt för hand eller använd vanliga rörverktyg för att dra ihop han- och hondelarna.
  • Torka av överflödigt tätningsmedel.

Varför är Formula-8 tätningsmedel att rekommendera för svåråtkomliga platser?

Formula-8-pasta väter trådytan och kan inte av misstag slås loss på grund av hindrad åtkomst eller sikt i trånga utrymmen.

Är Formula-8 tätningsmedel frätande?

Nej, tätningsmassan är superhydrofob och hjälper väl till med korrosionsbeständigheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?