ARO Magnetventilluftventil 4-vägs, 3-position, fjädercentrerad


Filter
Ställdon / retur: Solenoid / Solenoid , Typ av luftventil: 4-vägs, 3-position , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: DIN-kontakter , NEMA-klassificering: NEMA 4 , Växlingsteknik: Solenoid / pilot
StilModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
A712SD-000-N
-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 972 SEK
B
M817SD-120-A
-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 278 SEK
C
A312SD-120-A
-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 697 SEK
C
A712SD-120-A
-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 332 SEK
B
M813SD-120-A
-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 313 SEK
B
M817SD-012-D
1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 818 SEK
B
M813SD-012-D
1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 982 SEK
B
M813SD-024-D
2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 112 SEK
B
M817SD-024-D
2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 976 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?