FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 rengöringsmedel


Fluoramics Tufoil Lubit-8 smörjmedel/rengöringsmedel förhindrar rost och frysning av låsmekanismer och används för smörjning av bilmotorer, motorer, lager, pumpar, växellådor och hydraulsystem.

Filter
Bas: Syntetisk olja , Brandfarlig: Nej , Stil: Lösningsmedel gratis
StilModellFärgbehållare TypNettofyllningStorlekPris (ex moms)
A
9639337
SvartPlastkanna32 flöden1 qt.597 SEK
B
9639335
WhiteSlangar1/2 floz0.5 oz289 SEK
C
9639338
WhitePlastkanna128 flöden1 gal.2 091 SEK
D
9600001
WhiteSlangar1/4 floz0.25 oz293 SEK

Tufoil Lubit 8 rengöringsmedel

Fluoramics Tufoil Lubit-8 motorsmörjmedel / rengöringsmedel är utformade för att förhindra rost och frysning av låsmekanismen och är idealiska för smörjning i bilmotorer, motorer, lager, pumpar, växellådor och hydraulsystem. Dessa industriella smörjmedel minskar friktionen, vilket minskar slitage och förlänger livslängden och kan arbeta vid temperaturer från -60 till 500 grader Fahrenheit. Lubit-8 smörjmedel från Tufoil har ingen formel för oljerester, vilket gör dem lämpliga för alla typer av oljor / fetter. De erbjuder exakt manövrering i trånga områden med 12 ml praktiska och 1/4 oz pennoljare utrustade med nål respektive injektionsnos. Välj från ett brett utbud av dessa industriella smörjmedel, tillgängliga i plastkanna och rörbehållare Raptor Supplies.

Funktioner

  • De minskar friktionen, minimerar slitage, ger förlängd livslängd och klarar temperaturer från -60 till 500 grader Fahrenheit.
  • De erbjuder exakt applicering i trånga områden med en 12 ml pennolja utrustad med nål respektive hypodermisk näsa.
  • De kan appliceras på precisionslager, muttrar och bultar, små motorer, pipiga stolar, symaskiner, elverktyg och dörrar och gångjärn.

Vanliga frågor

Skadar Tufoil Lubit-8 smörjmedel polymerer eller plaster och andra metaller?

Dessa smörjmedel är lösningsmedelsfria och skadar inte vanliga plaster eller polymerer. De förhindrar korrosion, kol, bly och kopparuppbyggnad samtidigt som de ger överlägsen smörjning.

Varför använder Fluoromics PTFE?

  • PTFE vätes inte av vatten eller produkter som innehåller vatten, så PTFE används i Fluoromics-produkter för att tränga undan vatten från metallytor.
  • Det är mycket icke-reaktivt och är säkert att använda i farliga miljöer.
  • Den har också en av de lägsta friktionskoefficienterna, så den hjälper till i Fluoromics smörjteknik.

Kan dessa smörjmedel användas med oljor/fetter?

Ja, Tufoil Lubit-8 smörjmedel har en formel utan oljerester och är kompatibla med alla typer av oljor/fetter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?