FPE Gjutna brytare: HEJ-serien


Filter
AIC-betyg: 22kAIC @ 240V , Ramtyp: HALLÅ , Antal polacker: 3 , Spänning: 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
HEJ233125
125A20 072 SEK
RFQ
A
HEJ233150
150A20 072 SEK
RFQ
A
HEJ233200
200A18 818 SEK
RFQ
A
HEJ233225
225A20 072 SEK
RFQ

Gjutna brytare: HEJ-serien

FPE HEJ-seriebrytare är konstruerade för att minska risken för skador orsakade av felaktiga strömmar och dödliga elektriska stötar. De är försedda med lastsidesanslutningar för att eliminera lösa anslutningar och monteringsanordning för bultning för enkel installation och frekventa omläggningar. Dessa brytare har en icke-utbytbar, termisk magnetisk tripp för att omedelbart svara mot svåra strömspänningar men undvika att snubbla vid mild överbelastning. Välj bland ett brett utbud av dessa 240 V-brytare som är tillgängliga i 125A, 150A, 200A strömstyrka på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?