FUJI ELECTRIC 3 ingångsfas växelström, 208VAC ingångsspänning med variabla frekvensomriktare


Filter
Kontrolltyp: Knappsats / fjärrkontroll , Djup: 16.09 " , Digital avläsning: Ja , Bildskärmstyp: LED , Hölje: NEMA 1 , Höjd: 53 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 208 VAC , Knappsatslås: Ja , Utspänning: 208 VAC , Skydd: Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel , Startmoment: 200% , Bredd: 12.46 "
StilModellMax. HPMax. UtgångsförstärkarePris (ex moms)
A
PNL003F1/1-20U-21BDXX
310.639 833 SEK
A
PNL005F1/1-20U-21BDXX
516.740 435 SEK
A
PNL007F1/1-20U-21BDXX
7.52542 956 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?