FUJI ELECTRIC PNL003F1 / 1-20U-21BDXX Variabel frekvensomriktare 3 HP 208VAC | AD9QBG 4UAK9

FUJI ELECTRIC PNL003F1/1-20U-21BDXX Variabel frekvensomriktare 3 HP 208VAC

Finns i lager
Artikel: AD9QBG Model: PNL003F1/1-20U-21BDXXKorsreferens: 4UAK9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid3600 sek.
Justerbar retardationstid3600 sek.
Kontroll typKnappsats / fjärrkontroll
Djup16.09 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED
displayerRPM
dynamisk bromsningJa
KapslingNEMA 1
Höjd53 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning208 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP3
Max. Utgångsförstärkare10.6
Utfrekvensområde0.1 till 120 Hz
Utspänning208 VAC
SkyddÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment200%
Vridmoment @ 1 Hz200%
Bredd12.46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.76
Fartygets höjd (cm)56.11
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)46.94
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPMax. UtgångsförstärkarePris
FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX Frekvensomriktare 5 HP 208VAC | AD9QBH 4UAL1 PNL005F1/1-20U-21BDXX516.740 435 kr
FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-20U-21BDXX Frekvensomriktare 7-1 / 2 HP 208V | AD9QBJ 4UAL2 PNL007F1/1-20U-21BDXX7.52542 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL003F1/1-20U-21BDXX Variabel frekvensomriktare 3 HP 208VAC
39 833 kr /enhet