GARDNER BENDER Wire Spool Cart Spindlar


Filter
Djup: 22 " , Avsluta: Röd epoxibelagd , Hjultyp: (2) fast
StilModellKapacitetdoserarHöjdArtikelHjulmaterialBreddPris (ex moms)
A
WSP-140
300 lb.(8) 7 "dia. X 5" breda rullar eller (4) 7 "dia. X 6 till 10" breda rullar43 "Wire Spool Cart och CaddySemi-pneumatiskt stål16 "4 568 SEK
B
WSP-144
400 lb.(23) 500 fot eller (2) 2500 fot spolar, (10 till 23) Rullar 5 till 7 "dia. X 5 till 10" breda, (4) Rullar 10 till 12 "dia. X 7" breda, eller (2) Rullar 15 till 18 "dia. X 14" breda43 "Deluxe Wire Spool Cart och CaddySemi-pneumatiskt stål18.5 "5 027 SEK
C
WSP-150
700 lb(4) Rullar 10 "dia. X 15" breda, (3) Rullar 12 till 14 "dia., (2) Rullar 12 till 15" dia. x 15 "bred, eller (1) 24" dia. x 15 "bred45 "Kraftig trådrullevagnSemi-pneumatiska hjul monterade på kullager stålfälgar18.5 "4 455 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?