GARDNER BENDER WSP-144 Wire Spool Cart 43 X18-1 / 2x22 5 Spindlar | AA7EDR 15V950

GARDNER BENDER WSP-144 trådspolevagn 43 X18-1/2x22 5 spindlar

Finns i lager
Artikel: AA7EDR Modell: WSP-144Korsreferens: 15V950

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe Wire Spool Cart och Caddy
Kapacitet400 lb.
Djup22 "
doserar(23) 500 fot eller (2) 2500 fot spolar, (10 till 23) Rullar 5 till 7 "dia. X 5 till 10" breda, (4) Rullar 10 till 12 "dia. X 7" breda, eller (2) Rullar 15 till 18 "dia. X 14" breda
FinishRöd epoxibelagd
Höjd43 "
MaterialStål
HjulmaterialSemi-pneumatiskt stål
Hjultyp(2) fast
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal spindlar (5)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetdoserarHöjdArtikelHjulmaterialBreddPris
GARDNER BENDER WSP-140 Trådrullvagn 43 X16 X22 tum 4 spindlar | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 lb.(8) 7 "dia. X 5" breda rullar eller (4) 7 "dia. X 6 till 10" breda rullar43 "Wire Spool Cart och CaddySemi-pneumatiskt stål16 "4 568 kr
GARDNER BENDER WSP-150 trådrullvagn 45 X18-1 / 2x22 5 spindlar | AA7EDT 15V951 WSP-150700 lb(4) Rullar 10 "dia. X 15" breda, (3) Rullar 12 till 14 "dia., (2) Rullar 12 till 15" dia. x 15 "bred, eller (1) 24" dia. x 15 "bred45 "Kraftig trådrullevagnSemi-pneumatiska hjul monterade på kullager stålfälgar18.5 "4 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARDNER BENDER WSP-144 trådspolevagn 43 X18-1/2x22 5 spindlar
5 027 kr /enhet