GATES Bussning serie 1008


Filter
Bultcirkeldiameter: 1.328 " , Bore Bushing Series: 1008 , SAE-betyg: 5
StilModellBore Dia.Pris (ex moms)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "438 SEK
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "438 SEK
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "438 SEK
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "438 SEK
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "424 SEK

Bussning serie 1008

Gates serie 1008 bussningar ger en lageryta mellan roterande eller rörliga delar. De hjälper till att minska friktion och slitage mellan två komponenter samtidigt som de tillåter relativ rörelse. Dessa Taper-Lock-bussningar är användbara inom bil-, bygg-, flyg-, kraft- och marinindustrin. De har en öppning i bussningens cylinder och har ingen fläns. Öppningen i cylindern underlättar installation och borttagning av bussningen, medan den icke-flänsade designen tar mindre plats och monteras i plan med remskivan eller kedjehjulet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?