SPEEDAIRE Dubbelverkande rundluftcylinder, näsmontering, 1-3 / 4 "borrdiameter


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.75 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: 1/4 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stångens längd: 0.88 " , Stång Trådstorlek: 7/16 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
StilModellNosmonterad trådTotal längdStrokePris (ex moms)
A
6CPW8
1 "-1410.57 "5"1 401 SEK
B
1.75DSR2.000
1-14 "7.57 "2"1 233 SEK
A
6CPW9
1-14 "11.57 "6"1 460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?