GEMS SENSORS Flödesgivare


Filter
Kabellängd: 3ft. , Kretstyp: NPN , Mätare/ledare: # 22 AWG , Max. Spänning: 24 , Typ: Turbine
StilModellLängdNoggrannhetSprängtryckMax. ViskositetArbetstryckDriftstemp. RäckviddVättade materialBreddPris (ex moms)
A
19H256
1.75 "+/- 3%1400 PSI32 till 70 SSU350 PSI-4 grader F till 212 grader F.Nylon, PTFE / grafit5 / 8 "2 707 SEK
B
FT-330 226000
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 till 81 SSU200 psi-4 till 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 580 SEK
B
FT-330 226100
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 till 81 SSU200 psi-4 till 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 422 SEK
C
FT-110 173932
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 913 SEK
C
FT-110 173933
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 897 SEK
C
FT-110 173934
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 037 SEK
D
FT-110 173932-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 025 SEK
C
FT-110 173931
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 007 SEK
D
FT-110 173934-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 252 SEK
D
FT-110 173931-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 244 SEK
D
FT-110 173935-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 139 SEK
C
FT-110 173935
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 025 SEK
D
FT-110 173933-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 234 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?