Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORER FT-330 226100 Flödeshastighetssensor 3/8 Mnpt 0.4 till 4.0 Gpm | AD6UJN 4ARL1

GEMS SENSORS FT-330 226100 Flödessensor 3/8 Mnpt 0.4 Till 4.0 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD6UJN Modell: FT-330 226100Korsreferens: 4ARL1
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
2 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 2%
Sprängtryck1000 psi
Kabellängd3ft.
Krets typNPN
Anslutningsstorlek3/8 MNPT
Flödesområde0.4 till 4.0
Mätare / ledare# 22 AWG
Höjd57 / 64 "
Husets materialNoryl
Strömförsörjning5 till 24 VDC @ 8mA
Längd2 15 / 64 "
Max. Viskositet32 till 81 SSU
Max. Spänning24
Arbetstryck200 psi
Driftstemp. Räckvidd-4 till 176 F
Pulser per gallon4994
Rekommenderad filtrering (mikron)Mindre än 50
Repeterbarhet+/- 0.5%
TypTurbine
Vättade materialNylon, SS, Noryl, POM, PS
Bredd45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgångsfrekvens (Hertz) (29 till 343)
    • Pulser per liter (1319)

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetSprängtryckMax. ViskositetArbetstryckDriftstemp. RäckviddVättade materialBreddPris
GEMS SENSORS 19H256 Flödeshastighetsgivare Turbin 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 till 70 SSU350 PSI-4 grader F till 212 grader F.Nylon, PTFE / grafit5 / 8 "2 707 kr
GEMS-SENSORER FT-110 173931 Flödeshastighetsgivare Turbin 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 007 kr
GEMS-SENSORER FT-110 173932 Flödeshastighetsgivare Turbin 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 913 kr
GEMS SENSORS FT-110 173933 Flödesgivare Turbin 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 897 kr
GEMS SENSORS FT-110 173934 Flödeshastighetsgivare Turbin 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 037 kr
GEMS SENSORS FT-110 173935 Flödesmätare Turbin 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 025 kr
GEMS SENSORS FT-110 173931-C Flödeshastighetsgivare Turbin 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS FT-330 226100 Flödessensor 3/8 Mnpt 0.4 Till 4.0 Gpm
2 422 kr /enhet