GENERAL ELECTRIC THHQL-serie strömbrytare, Q-linje


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , effektbrytare typ: Bågfelsbrytare , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 4.5 " , Längd: 1.25 " , Max. Trådstorlek: 8 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Antal polacker: 1 , Terminalanslutning: Skruvklämma , Bredd: 3"
StilModellAmpsRam storlekPris (ex moms)
A
THHQL1115AF2
1515A / THQ5 951 SEK
B
THHQL1120AF2
2020A / THQ5 951 SEK

THHQL-serie strömbrytare, Q-linje

General Electric Q-Line THHQL-brytare är enpoliga, kombinationsbågfelsströmbrytare som är utformade för att upptäcka fel i både parallella och seriekopplade konfigurationer. De är idealiska för användning i backmatningsapplikationer med AQ-belysningspaneler och PowerMark Gold-belastningscentra. Dessa miniatyrbrytare har en snabb, snabb brytningsmekanism för att eliminera kontaktremning och en termisk magnetisk utlösning för att ge både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner. Brytarna är utrustade med en manöverdon för manuell utlösning och indikering, och plug-in-fäste med skruvklämmor för att skapa en säker anslutning. THHQL-brytare finns i 15A och 20A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?