Skåp kylare

Filter

VORTEC -

TurboSockets-serien, 1/4 "Drive metrisk uttag

StilModellDjupDiameterHöjdNEMA-betygBreddPris (ex moms)
A7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "15 038 SEK
B7702.125 "2 1 / 8 "6.75 "42.12 "15 996 SEK
VORTEC -

Skåp kylare

StilModellBtuHDjupDiameterHöjdArtikelNEMA-betygBreddPris (ex moms)
A7504007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Vortex-kylskåp127 / 8 "15 073 SEK
B75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 710 SEK
C77159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "16 982 SEK
D747SS9002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"26 444 SEK
E7479002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"16 994 SEK
F7409001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kylskåp121.75 "14 753 SEK
C76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 362 SEK
B752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 057 SEK
C762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 092 SEK
C772515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "17 439 SEK
E79717002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"18 182 SEK
D797SS17002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"25 912 SEK
C763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "16 152 SEK
C773525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "18 610 SEK
G79525001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kylskåp121.75 "16 386 SEK
E797-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"20 036 SEK
B753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 393 SEK
D797SS-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"28 812 SEK
H767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare124.25 "31 700 SEK
H777050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare4X5 9 / 16 "33 798 SEK
B757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare15 9 / 16 "37 046 SEK
HOFFMAN -

Rackmonterbart fläktpaket, 275 CFM, 115V, 304 SS

ModellArtikelPris (ex moms)
ADB275CH8DZD-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?