GENERAL ELECTRIC PowerMark guldgjutna brytare: THQMV-serien


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , AIC-betyg: 22kAIC @ 240V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 6.75 " , Ram storlek: THQ , Ramtyp: THQL , Längd: 4.5 " , Antal polacker: 2 , Terminalanslutning: Juli , Spänning: 240V , Bredd: 8.75 "
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
THQMV100D
1003 593 SEK
A
THQMV125D
1253 020 SEK
B
THQMV125
125A-
RFQ
A
THQMV150D
1503 337 SEK
A
THQMV175D
1753 652 SEK
A
THQMV200D
2003 280 SEK
A
THQMV225D
2253 652 SEK
C
THQMV225
225A-
RFQ

PowerMark guldgjutna brytare: THQMV-serien

Allmänt Elektriska brytare är konstruerade för att skydda elektriska kretsar som används i växlar, paneler, motorstyrsystem och bussar från kortslutning eller överbelastning. Dessa enheter har plug-in-anslutningsanslutningar som ger enkla och snabba fältinstallationer och en termomagnetisk utlösning för att omedelbart reagera på kraftiga strömavbrott men undvika att snubbla vid mild överbelastning. Välj bland ett brett utbud av dessa PowerMark Gold-gjutna brytare med strömstyrka på 100A, 125A, 150A, 175A, 200A och 225A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?