DAYTON Högtryckstvätt för kallt vatten


Filter
Skyldighet: Kommersiell , Motormärke: Honda , Bränsletyp: Gas , Kolvmaterial: Massiv keramik , Pumptyp: Cranks , Starttyp: Rekyl
StilModellBreddFlödeshastighetHöjdHPLängdNettoviktArbetstryckGarantiPris (ex moms)
A
20KC07
21 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.18 139 SEK
B
20KC09
22.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.26 743 SEK
B
20KC08
22.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.25 151 SEK
C
20KC11
28 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.30 992 SEK
C
20KC10
28 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.30 962 SEK

Högtryckstvätt för kallt vatten

Dayton högtryckstvättar ger exakta vattenstrålar för att ta bort smuts, smuts och andra material från trottoar, byggnader och annan kommersiell utrustning. De eliminerar kravet på att skrubba ytor eller använda rengöringsmedel. Dessa kraftfulla högtryckstvättar tillåter överlägsen rörlighet i jämförelse med elektriska motsvarigheter och kan även användas för att konstruera väggar och andra ytor för målning. Välj från ett brett utbud av dessa brickor, tillgängliga i materialvarianter av solid keramisk och rostfritt stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?