GENERAL ELECTRIC Spectra brytare, SGLL


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: SGLL , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SGLL36AT0400
400A44 970 SEK
RFQ
A
SGLL36BA0400
400A39 430 SEK
RFQ
A
SGLL36AT0600
600A47 868 SEK
RFQ

Spectra brytare, SGLL

General Electric Spectra Series SGLL-strömbrytare är lämpliga för kontrollpaneler och elcentraler för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar. Dessa UL-listade strömbrytare har MicroVersa Trip-enhet för att tillhandahålla långtids-, omedelbara och målutlösningsfunktioner och bultmonterad design för enkel installation och kablage. De är utrustade med en solid state-skyddsmekanism för att elektroniskt styra strömflödet och ge avancerad säkerhet för apparater. Dessa 3-poliga 3-fas brytare i Spectra-serien finns tillgängliga i 400 och 600A strömklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?