GENERAL ELECTRIC SKDA-serie gjutna brytare, MicroVersaTrip


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: SKDA , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SKDA36AN0800
800A40 209 SEK
RFQ
B
SKDA36AN1000
1000A-
RFQ

SKDA-serie gjutna brytare, MicroVersaTrip

General Electric SKDA-brytare är konstruerade för att skydda elektriska apparater och används tillsammans med grenkretsskydd när de är anslutna till externa enheter. Dessa brytare är märkta till 600 VAC och har en icke-automatisk utlösning som förhindrar kortslutningsförhållanden utan överströmsskydd. De tillhandahåller skruvmontering för att rymma aluminium / koppartrådar och har en avbrottskapacitet på 65 kA vid 480 V. Dessa IEC-, CSA- och UL-certifierade brytare finns tillgängliga i 800 och 1000A nuvarande betyg Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?