GENERAL ELECTRIC Gjutna fallbrytare, Spectra-serien


Filter
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 18kA , LUFT @ 277VAC: 14kA , LUFT @ 600VAC: 14kA , effektbrytare typ: Standard , Djup: 3.4 " , Ram storlek: 150A / TED , Höjd: 6.3 " , Montering: Bult på panelboard , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet
StilModellFasVäxelspänningLUFT @ 480VACBreddAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris (ex moms)
A
TED136080WL
-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--9 844 SEK
A
TED136125WL
-600 VAC18kA4.1 "125500 VDC--16 158 SEK
A
TED136060WL
-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--7 493 SEK
A
TED136050WL
-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--7 493 SEK
B
TED124090WL
-480 VAC18kA2.7 "90250 VDC--17 348 SEK
A
TED136090WL
-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--9 844 SEK
C
TED113015WL
1277 VAC10kA1.4 "15125 VDC8 AWG14 AWG6 333 SEK
C
TED113040WL
1277 VAC10kA1.4 "40125 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)3 AWG (CU), 1 AWG (AL)5 889 SEK
B
TED124080WL
1480 VAC18kA2.7 "80250 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)17 348 SEK
C
TED113100WL
1277 VAC10kA1.4 "100125 VDC3/0 AWG3 AWG (CU), 1 AWG (AL)7 792 SEK
C
TED113025WL
1277 VAC10kA1.4 "25125 VDC8 AWG14 AWG6 333 SEK
C
TED113020WL
1277 VAC10kA1.4 "20125 VDC8 AWG14 AWG6 351 SEK
B
TED124125WL
1480 VAC18kA2.7 "125250 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)16 158 SEK
C
TED113090WL
1277 VAC10kA1.4 "90125 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)7 792 SEK
C
TED113080WL
1277 VAC10kA1.4 "80125 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)7 792 SEK
C
TED113070WL
1277 VAC10kA1.4 "70125 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)7 792 SEK
C
TED113030WL
1277 VAC10kA1.4 "30125 VDC8 AWG14 AWG6 308 SEK
B
TED124100WL
1480 VAC18kA2.7 "100250 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)15 314 SEK
C
TED113035WL
1277 VAC10kA1.4 "35125 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)6 722 SEK
C
TED113045WL
1277 VAC10kA1.4 "45125 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)3 AWG (CU), 1 AWG (AL)5 994 SEK
C
TED113050WL
1277 VAC10kA1.4 "50125 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)3 AWG (CU), 1 AWG (AL)6 198 SEK
C
TED113060WL
1277 VAC10kA1.4 "60125 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)3 AWG (CU), 1 AWG (AL)6 198 SEK
B
TED124110WL
1480 VAC18kA2.7 "110250 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)40 624 SEK
B
TED124150WL
1480 VAC18kA2.7 "150250 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)46 947 SEK
A
TED136020WL
3600 VAC18kA4.1 "20500 VDC8 AWG14 AWG7 493 SEK
A
TED136030WL
3600 VAC18kA4.1 "30500 VDC8 AWG14 AWG7 973 SEK
A
TED136070WL
3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)9 844 SEK
A
TED136110WL
3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)16 158 SEK
A
TED136025WL
3600 VAC18kA4.1 "25500 VDC8 AWG14 AWG7 973 SEK
A
TED136100WL
3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)9 844 SEK
A
TED136035WL
3600 VAC18kA4.1 "35500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)7 973 SEK
A
TED136045WL
3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)7 973 SEK
A
TED136150WL
3600 VAC18kA4.1 "150500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)16 158 SEK
A
TED136040WL
3600 VAC18kA4.1 "40500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)7 493 SEK

Gjutna fallbrytare, Spectra-serien

Gjutna brytare från General Electric är elektriskt manövrerade brytare som används för att skydda kretsar från överström, typiskt på grund av kortslutning eller överbelastning. De har microEntelliGuard-utlösningsenhet, som är ett digitalt, solid state, RMS-avkänningssystem och erbjuder flexibelt systemskydd, mätning och kommunikationsalternativ. Dessa kompakta brytare uppfyller eller överträffar UL-, CSA- och CE-standarder och är utrustade med utbytbara pluggar för att enkelt ändra LT-klassificeringen. De har en reducerad energiladdningsfunktion för förbättrat skydd. Spectra Series-brytare finns i nuvarande betyg från 7A till 250A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?