Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK TED136045WL Strömbrytare 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5

GENERAL ELECTRIC TED136045WL Effektbrytare 45a 3p 600vac Lug

Finns i lager
Artikel: AE7WJP Modell: TED136045WLKorsreferens: 6AXH5
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
7 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
LUFT @ 240VAC18kA
LUFT @ 480VAC18kA
LUFT @ 600VAC14kA
Amps45
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde500 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek150A / TED
Höjd6.3 "
Max. AIR-betyg14kA
Max. Trådstorlek3 AWG (CU), 1 AWG (AL)
Min. Trådstorlek14 AWG (CU), 12 AWG (AL)
MonteringBult på panelboard
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9215
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellFasVäxelspänningLUFT @ 480VACBreddAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
GENERAL ELECTRIC TED136050WL effektbrytare, genommatningsdesign, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--7 493 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TED136060WL Strömbrytare 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--7 493 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TED136070WL Strömbrytare 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (CU), 4 AWG (AL)9 844 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED136080WL Strömbrytare 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--9 844 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED136090WL Strömbrytare 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--9 844 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED136100WL Strömbrytare 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)9 844 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED136110WL Strömbrytare 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)16 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136045WL Effektbrytare 45a 3p 600vac Lug
7 973 kr /enhet