GENERAL ELECTRIC Bultbrytare: TEYH-serien


Filter
Brytartyp: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 3" , Ram storlek: 125A / TEY , Höjd: 5.2 " , Montering: Bult på panelboard , Resetyp: Termisk magnet
StilModellBreddVäxelspänningAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerFasTerminalanslutningPris (ex moms)
A
TEYH1040B
1"277 VAC404 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1030B
1"277 VAC304 AWG10 AWG11Juli2 679 SEK
A
TEYH1015B
1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Skruvklämma8 243 SEK
A
TEYH1050B
1"277 VAC504 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1025B
1"277 VAC254 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1020B
1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Skruvklämma2 421 SEK
A
TEYH1035B
1"277 VAC354 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1045B
1"277 VAC454 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1060B
1"277 VAC604 AWG10 AWG11Juli8 243 SEK
A
TEYH1070B
1"277 VAC702/0 AWG4 AWG11Juli10 002 SEK
B
TEYH2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4 AWG21Juli59 065 SEK
B
TEYH2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG21Juli7 420 SEK
B
TEYH2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG21Juli7 420 SEK
B
TEYH2045B
2"277 / 480 VAC454 AWG10 AWG21Juli20 723 SEK
B
TEYH2035B
2"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG21Juli20 723 SEK
B
TEYH2025B
2"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG21Juli20 723 SEK
B
TEYH2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG21Juli59 065 SEK
B
TEYH2050B
2"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG21Juli6 968 SEK
B
TEYH2030B
2"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG21Juli20 723 SEK
B
TEYH2040B
2"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG21Juli20 723 SEK
B
TEYH2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG21Juli7 420 SEK
B
TEYH2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG21Juli25 089 SEK
B
TEYH2060B
2"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG21Juli6 968 SEK
B
TEYH2015B
2"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG21Skruvklämma6 968 SEK
B
TEYH2020B
2"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG21Skruvklämma6 968 SEK
C
TEYH3015B
3"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG33Skruvklämma8 976 SEK
D
TEYH3020B
3"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG33Skruvklämma8 976 SEK
E
TEYH3025B
3"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG33Juli9 064 SEK
E
TEYH3045B
3"277 / 480 VAC454 AWG10 AWG33Juli9 064 SEK
E
TEYH3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG33Juli70 197 SEK
E
TEYH3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG33Juli9 208 SEK
E
TEYH3125B
3"277 / 480 VAC1252/0 AWG4 AWG33Juli22 842 SEK
E
TEYH3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG33Juli28 804 SEK
E
TEYH3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG33Juli9 208 SEK
F
TEYH3030B
3"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG33Juli8 976 SEK
E
TEYH3035B
3"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG33Juli9 064 SEK
E
TEYH3040B
3"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG33Juli8 976 SEK
E
TEYH3050B
3"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG33Juli8 976 SEK
E
TEYH3060B
3"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG33Juli8 976 SEK
E
TEYH3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG33Juli28 804 SEK

Bultbrytare: TEYH-serien

General Electric TEYH-seriens strömbrytare är lämpliga för användning med belysningspaneler eller jordade 480Y / 277VAC-system för att ge ett komplett skydd mot kortslutningsförhållanden och strömöverbelastningar. Dessa UL-listade enheter har en termisk magnetisk, icke-utbytbar utlösningsenhet för att omedelbart reagera mot kraftiga strömstötar samtidigt som de undviker att snubbla vid mild överbelastning. De är ytterligare integrerade med bultmonteringsmöjlighet för enkel installation och kompatibilitet med applikationer med lugg-/enhetsmontering. Välj från ett omfattande sortiment av dessa en-/trefasbrytare som finns i skruvklämma och klämmor på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?