Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH3050B Strömbrytare 50a 3p 277 / 480vac 35ka | AG2VHR 32HZ45

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B Strömbrytare 50a 3p 277 / 480vac 35ka

Finns i lager
Artikel: AG2VHR Modell: TEYH3050BKorsreferens: 32HZ45
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
8 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps50
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3"
Ram storlek125A / TEY
Höjd5.2 "
Max. AIR-betyg35kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek10 AWG
MonteringBult på panelboard
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerFasTerminalanslutningPris
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1015B Strömbrytare 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Skruvklämma8 243 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1020B Strömbrytare 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Skruvklämma2 421 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1025B Strömbrytare 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Juli8 243 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1030B Strömbrytare 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Juli2 679 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1035B Strömbrytare 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Juli8 243 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1040B Strömbrytare 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Juli8 243 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYH1045B Strömbrytare 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Juli8 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B Strömbrytare 50a 3p 277 / 480vac 35ka
8 976 kr /enhet