GENERAL PIPE CLEANERS Autocut PL-rörskärare


General Pipe Cleaners AutoCutPL-rörskärare är utformade för att skära igenom plaströr snabbt och enkelt.

Filter
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
452140
1"663 SEK
A
452120
1 / 2 "501 SEK
A
452130
3 / 4 "543 SEK

Arbetsmekanism

  • Sätt in slangen i skärkroppen.
  • Ta bort bladskyddet och stäng grinden över röret.
  • Vrid nu fräsen i pilarnas riktning samtidigt som du klämmer ihop grinden jämnt.
  • Detta för bladet in i slangen tills det skär igenom helt.

Funktioner

  • De har en kompakt storlek som tillåter användning i trånga utrymmen och ett bladskydd som skyddar fingrarna från skador på arbetsplatsen och verktygslådan.
  • De är gjorda av plast som ger slagtålighet och är designade för att göra rena, okrossade och fyrkantiga och gradfria snitt med minimal ansträngning.

Vanliga frågor

Hur byter man ut bladet i rörskäraren?

Bladet kan bytas ut genom att helt enkelt skruva loss bladhuset, byta ut bladet och skruva tillbaka huset på plats.

Vilka material kan AutoCutPL-rörskärarna användas med?

Rörskäraren kan skära igenom plastslangar, inklusive PEX och CPVC-CTS plastslangar, med mindre än en tums spelrum.

Hur underhåller jag mina AutoCutPL-rörskärare?

  • Rengör kniven efter varje användning. Använd en mjuk trasa för att torka bort skräp från skärarens kropp och kniv.
  • Smörj skärbladet med jämna mellanrum för att hålla knivarna i rörelse smidigt.
  • Kontrollera bladet för skada eller slitage. Om det är matt eller skadat, byt ut det mot ett nytt blad.
  • Förvara fräsen på en torr, sval plats för att förhindra rost och korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?