VESTIL STAND Series Deluxe Rullstativ


Filter
Platt stödbredd: 13 3 / 4 " , Material: Stål , Antal rullbollar: 8 , Operationstyp: Manuell , Rullvinkel: 30 grader , Rullmaterial: krom , Rulltyp: 4-vägs rullbollar, 2-vägs rullar, fast , Rullbredd: 9" , Enkel rullbredd: 11 1 / 4 "
StilModellKapacitetFärgHöjdintervallLängdRoller Dia.BreddPris (ex moms)
A
STAND-MF
125 IbsSvart27 1/2 "till 44"19.5 "1.9 "17 "1 111 SEK
B
STAND-GH
1760 IbsLjusblå29 "till 39 1/8"19.25 "2"19.25 "5 094 SEK
C
STAND-GV
1760 IbsKricka26 "till 38"19.25 "2"19.25 "5 204 SEK
D
STAND-GV-HP
1760 IbsSilver33 "till 43"19.25 "2"19.25 "5 237 SEK
E
STAND-H
1760 IbsLjusblå24 7/16 "till 39 1/2"19.25 "2"19.25 "2 429 SEK
RFQ
F
STAND-H-HP
1760 IbsSilver27 1/16 "till 42 1/2"19.25 "2"19.25 "2 538 SEK
RFQ
G
STAND-V
1760 IbsSilver23 1/2 "till 39 1/4"19.25 "2"19.25 "2 680 SEK
RFQ
H
STAND-V-HP
1760 IbsSilver26 1/8 "till 42 1/4"19.25 "2"19.25 "2 868 SEK
RFQ
I
STAND-GH-HP
1760 IbsSilver33 "till 43"19.25 "2"19.25 "5 237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?