GENERAL PIPE CLEANERS JM-2512-V Series Trailer Jet Sets


Filter
Kapacitet: 200 Ga. , Slangstorlek: 1 / 2 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
114857
-391 209 SEK
A
114862
250 ft.419 520 SEK
B
114869
400 ft.429 974 SEK

JM-2512-V Series Trailer Jet Sets

Allmänna rörrengörare JM-2512-V Series trailerjetset används för att rensa stopp i rör och avlopp. Dessa trailermonterade jetset kommer med högtrycksvattenstrålar för att ta bort envisa träskor, skräp och fett eller sedimenthinder från rör. De är utrustade med en 690 cc motor och en elektrisk startfunktion som arbetar på 2500 psi. 12 gpm-pumpen med Vibra-pulse-teknik, på dessa jets, fungerar genom en kilremsreducering för ökad prestanda. Dessa jetset är integrerade med två slangupprullare monterade på baksidan och en elektrisk återupprullad jetslangupprullare för optimal prestanda. De är dessutom utrustade med en 200-liters uppehållstank för tillräcklig vattenförsörjning för fjärrtillämpningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?