GENERAL PIPE CLEANERS Modell DRZ-PH Series Avloppsrengörare


Filter
StilModellKabelstorlekLängdPris (ex moms)
A
105700
--20 930 SEK
A
105740
1 / 4 "50 ft.22 351 SEK
A
105730
3 / 8 "35 ft.23 125 SEK
A
105710
5 / 16 "50 ft.22 310 SEK
A
105720
5 / 16 "50 ft.23 250 SEK

Modell DRZ-PH Series Avloppsrengörare

General Pipe DRZ-PH Series avloppsrengörare är lämpliga för rengöring av diskbänk, badkar och tvättavlopp som är 1-1/4 till 3 tum i diameter. De har en inbyggd bas som kan arbeta i både horisontell och vertikal position och minskar arbetströttheten vid arbete i trånga områden. De är utrustade med ett 4-fots styrrör som håller händerna fria från kabeln för att säkerställa en ren omgivning och en rostbeständig aluminiumtrumma för att förhindra att kabeln trasslar ihop sig under operationen. Dessa avloppsrengörare har även snabbbyte av kabelpatroner för att enkelt byta kabelstorlek på mindre än en minut. De använder Flexicore-kablar som är starka, flexibla och kinkbeständiga och blir bara starkare när mer vridmoment appliceras på dem. DRZ-PH-seriens avloppsrengörare levereras med ett HECS-skärset i 5 delar, inklusive en borrning, en borrborr med pilhuvud, nedåtgående borr, ett flexibelt fjäderpilhuvud och 1-1/4 tums sidoskärblad. Dessa enheter har också ett Band-It-stänkskydd för att minska överskottet av vattenspray medan du snurrar på trumman, en pneumatisk fotpedal för motorhastighetskontroll och ett bärhandtag för enkel transport.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?