BRISKHEAT Automatiska temperaturregulatorer


Filter
StilModellNoggrannhetAmpsHöjdLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris (ex moms)
A
TB111N-325
+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader till 325 grader F.Upp till 480 VAC4.75 "12 425 SEK
B
TD101X-075
+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader till 75 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 SEK
B
TD101X-060
+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader till 60 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 SEK
B
TD101X-105
+/- 15 grader F252.9 "2.9 "90 grader till 105 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK
B
TD101X-200
+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader till 200 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK
B
TD101X-050
+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader till 50 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?