GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Digital Pocket Termometer


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: LR 44 1.5 V alkalisk , Kalibrerings certifikat: Nej , Case Material: Plast , Display: 4-siffrig digital LCD , Linsmaterial: Display , Upplösning: 0.1 grader , Stammaterial: Rostfritt stål
StilModellNoggrannhetDatahållDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
DPT301FC
+/- 1 grader CJa34.5 x 30.0 mm4.5 "-40 till 302 grader F268 SEK
B
DT310LAB
-4 grader F till 248 grader F +/- 1.8 grader F, utanför området +/- 3.6 grader FNej57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 ° till 302 °565 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?